ABB SPA - ABBQCC062001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 200X600 - QCC062001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 200 mm
Breite - 514 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815229473
Artikelnummer
ABBQCC062001
Herstellernummer
QCC062001
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
200 mm
Breite:
514 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
173 mm
Modules with closed covers, System pro E energy Combi






