Startseite

ABB SPA - ABBQCC060501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 50X600 - QCC060501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 514 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815229442

Artikelnummer

ABBQCC060501

Herstellernummer

QCC060501

Hersteller

ABB

Höhe:

50 mm

Breite:

514 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP2XC

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

173 mm

SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 50X600