ABB SPA - ABBQCC041501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 150X400 - QCC041501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 298 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815229350
Artikelnummer
ABBQCC041501
Herstellernummer
QCC041501
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Breite:
298 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP2XC
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
173 mm
Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCC041501 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN. CIECO 150X400


