Startseite

ABB SPA - ABBQB4H62000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT4 3/4P 200X600H - QB4H62000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQB4H62000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT4 3/4P 200X600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Breite - 514 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815230486

Artikelnummer

ABBQB4H62000

Herstellernummer

QB4H62000

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

200 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Breite:

514 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

230 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

ja

Modulo con interruttori non automatici per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQB4H62000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT4 3 4P 200X600H