Startseite

ABB SPA - ABBQAD032000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G.DIN CON VITI 24M - QAD032000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQAD032000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G.DIN CON VITI 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 450 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815232374

Artikelnummer

ABBQAD032000

Herstellernummer

QAD032000

Hersteller

ABB

Ausführung:

metrisch

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

450 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

SPEEL IP43-SPEEM IP55 G.DIN CON VITI 24M