Startseite

ABB SPA - ABBQAD002000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 24M - QAD002000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 444 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815231971

Artikelnummer

ABBQAD002000

Herstellernummer

QAD002000

Hersteller

ABB

Ausführung:

metrisch

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

444 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi