Startseite

ABB SPA - ABBQ855S012 SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H=1200 - Q855S012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3800161600982

Artikelnummer

ABBQ855S012

Herstellernummer

Q855S012

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H 1200