ABB SPA - ABBQ855P801 SPEEL IP43-SPEEM IP55 ZOCCOLO 100X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 816 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 231 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815219665
Artikelnummer
ABBQ855P801
Herstellernummer
Q855P801
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
816 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
231 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
SPEEL IP43-SPEEM IP55 ZOCCOLO 100X800 PER ARMADI ABB