Startseite

ABB SPA - ABBQ855P601 SPEEL IP43-SPEEM IP55 ZOCCOLO 100X600 - Q855P601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 602 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 231 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815219658

Artikelnummer

ABBQ855P601

Herstellernummer

Q855P601

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

602 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

231 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Plinth for System pro E energy, width 600