ABB SPA - ABBQ855P401 SPEEL IP43-SPEEM IP55 ZOCCOLO 100X400 - Q855P401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 386 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 231 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815219641
Artikelnummer
ABBQ855P401
Herstellernummer
Q855P401
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
386 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
231 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Plinth for System pro E energy, width 400 (384)






