ABB SPA - ABBQ855G808 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815219184
Artikelnummer
ABBQ855G808
Herstellernummer
Q855G808
Hersteller
ABB
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
809 mm
Höhe:
842 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta / Pannello di comando per armadi ABB - serie/ modello ABBQ855G808 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 800X800