Startseite

ABB SPA - ABBQ855G612 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. VETRO 1200X600 - Q855G612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815220425

Artikelnummer

ABBQ855G612

Herstellernummer

Q855G612

Hersteller

ABB

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

593 mm

Höhe:

1242 mm

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W600 H1200