ABB SPA - ABBQ855F621 FLANGIA METALLO TETTO APERTO X TZ 600 - Q855F621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 486 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 220 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815219719
Artikelnummer
ABBQ855F621
Herstellernummer
Q855F621
Hersteller
ABB
Breite:
486 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja


