Startseite

ABB SPA - ABBQ855F421 FLANGIA METALLO TETTO APERTO X TZ 400 - Q855F421

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQ855F421 FLANGIA METALLO TETTO APERTO X TZ 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 270 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 220 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815219672

Artikelnummer

ABBQ855F421

Herstellernummer

Q855F421

Hersteller

ABB

Breite:

270 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

385 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

FLANGIA METALLO TETTO APERTO X TZ 400