ABB SPA - ABBQ855D620 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815220241
Artikelnummer
ABBQ855D620
Herstellernummer
Q855D620
Hersteller
ABB
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
593 mm
Höhe:
2042 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta / Pannello di comando per armadi ABB - serie/ modello ABBQ855D620 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 2000X600