ABB SPA - ABBQ855B814 SPEEM IP55 1400X800+TELAIO - Q855B814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1449 mm
Breite - 817 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3800161600913
Artikelnummer
ABBQ855B814
Herstellernummer
Q855B814
Hersteller
ABB
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1449 mm
Breite:
817 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Nennstrom (In):
800 A
Anzahl der Module:
324
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
9
Einbautiefe:
230 mm
Innentiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


