Startseite

ABB SPA - ABBQ855B610 SPEEM IP55 1000X600+TELAIO - Q855B610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1049 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3800161600814

Artikelnummer

ABBQ855B610

Herstellernummer

Q855B610

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1049 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Nennstrom (In):

800 A

Anzahl der Module:

144

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

6

Einbautiefe:

230 mm

Innentiefe:

170 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Wallcabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1000 x 600 x 250, No.Mod.DIN 144 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)