Startseite

ABB SPA - ABBQ855B410 SPEEM IP55 1000X400+TELAIO - Q855B410

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQ855B410 SPEEM IP55 1000X400+TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3800161600739

Artikelnummer

ABBQ855B410

Herstellernummer

Q855B410

Hersteller

ABB

Mobile da parete, Tipo System pro E energy M, Struttura di base, Tipo di montaggio: Sospeso a parete, per installazione interna, Kit piatto, Forma di protezione I (messa a terra), Classe di protezione IP55 (con porta) IP30, senza porta, Norma acc.: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 per alloggiamento, IK07 per porta in vetro e foro, verniciato a polvere RAL 7035, materiale lamiera d'acciaio, la porta deve essere aggiunta separatamente, la porta puo essere montata a sinistra o a destra,apertura porta 135?, piastra posteriore in lamiera d'acciaio, parte superiore e inferiore devono essere aggiunte separatamente, ingresso cavi tramite flangia di ingresso cavi grande, dimensioni in mm (A x L x P) 1000 x 400 (384) x 250, n. mod. DIN 72 (A = 150 mm), predisposto per estensione affiancata, predisposto per montaggio interno System pro E energy Combi (fino a 800 A)