Startseite

ABB SPA - ABBQ855B408 SPEEM IP55 800X400+TELAIO - Q855B408

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQ855B408 SPEEM IP55 800X400+TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 849 mm

  • Breite - 385 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3800161600722

Artikelnummer

ABBQ855B408

Herstellernummer

Q855B408

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

849 mm

Breite:

385 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung Deckel:

ohne

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Nennstrom (In):

800 A

Anzahl der Module:

60

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

Einbautiefe:

230 mm

Innentiefe:

170 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadio di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQ855B408 - System Pro E Energy - SPEEM IP55 800X400 TELAIO