Startseite

ABB SPA - ABBQ843T411 SPEEL IP43 400 TETTO/FONDO CIECO L=400MM - Q843T411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 388 mm

  • Höhe - 24.5 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815219559

Artikelnummer

ABBQ843T411

Herstellernummer

Q843T411

Hersteller

ABB

Breite:

388 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

385 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

SPEEL IP43 400 TETTO FONDO CIECO L 400MM