Startseite

ABB SPA - ABBPUET-48B.21 Guaina per robotica DN48 PUE BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPUET-48B.21 Guaina per robotica DN48 PUE BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 48.6 mm

Packung

  • 21 M

EAN

7630030264184

Artikelnummer

ABBPUET-48B.21

Herstellernummer

PUET-48B.21

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

54.5 mm

Nenndurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

48.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

70 N

Einsatztemperatur:

-60...50 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

130 mm

UV-beständig:

nein

Ölbeständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA PER ROBOTICA DN48 PUE BK