ABB SPA - ABBPTHS3070 SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=700MM SMI - PTHS3070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 749.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 419 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793485
Artikelnummer
ABBPTHS3070
Herstellernummer
PTHS3070
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
749.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
419 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


