ABB SPA - ABBPTBB8070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=700MM - PTBB8070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 881 mm
Höhe - 781 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646782281
Artikelnummer
ABBPTBB8070
Herstellernummer
PTBB8070
Hersteller
ABB
Breite:
881 mm
Höhe:
781 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
700 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035


