ABB SPA - ABBPTBB1030 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1081 mm
Höhe - 381 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646782304
Artikelnummer
ABBPTBB1030
Herstellernummer
PTBB1030
Hersteller
ABB
Breite:
1081 mm
Höhe:
381 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Tetto/fondo per armadi modulari, in lamiera d'acciaio decapata.