Startseite

ABB SPA - ABBPSVW6041 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=600MM L=400MM - PSVW6041

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVW6041 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=600MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 430 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646810359

Artikelnummer

ABBPSVW6041

Herstellernummer

PSVW6041

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

90 mm

Breite:

430 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H 600MM L 400MM