ABB SPA - ABBPSTX720-600-70 PSTX720-600-70 avviatore graduale - PSTX720-600-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Funktion - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7320500510384
Artikelnummer
ABBPSTX720-600-70
Herstellernummer
PSTX720-600-70
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
720 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Funktion:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
400 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
355 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
710 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
1


