Startseite

ABB SPA - ABBPSTX370-600-70 PSTX370-600-70 avviatore graduale - PSTX370-600-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSTX370-600-70 PSTX370-600-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Funktion - Wendestarter

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500501535

Artikelnummer

ABBPSTX370-600-70

Herstellernummer

PSTX370-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Funktion:

Wendestarter

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Gli avviatori graduali PSTX uniscono anni di ricerca e sviluppo del prodotto ad un'ampia base di conoscenze su specifiche esigenze e requisiti applicativi. La gamma PSTX è il più recente progresso compiuto da ABB nel campo del controllo e della protezione motori e aggiunge nuove funzioni e un maggior grado di affidabilità a qualsiasi applicazione di avviamento. Vantaggi principali: • Protezione completa del motore • Gestione irregolarità di carico e di rete • Sicurezza per l’operatore • Tastierino removibile con accessori • Schede elettroniche tropicalizzate • Semplice progettazione e installazione • Facile configurazione (liste protezioni definite) • Aumenta vita utile dell’impianto • Monitoraggio con i principali bus di campo • Riduce costi di realizzazione e manutenzione • Simulatore grafico