Startseite

ABB SPA - ABBPSTX210-600-70 PSTX210-600-70 avviatore graduale - PSTX210-600-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSTX210-600-70 PSTX210-600-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Funktion - Wendestarter

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500501504

Artikelnummer

ABBPSTX210-600-70

Herstellernummer

PSTX210-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Funktion:

Wendestarter

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

59 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

102 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

184 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

PSTX210-600-70 AVVIATORE GRADUALE