Startseite

ABB SPA - ABBPSTX142-690-70 PSTX142-690-70 avviatore graduale - PSTX142-690-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSTX142-690-70 PSTX142-690-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500501450

Artikelnummer

ABBPSTX142-690-70

Herstellernummer

PSTX142-690-70

Hersteller

ABB

Il softstarter PSTX142-690-70 ha una corrente operativa massima nominale di 142 A con un intervallo di tensione operativa da 208...690 V CA. La tensione di controllo nominale e compresa tra 100...250 V CA a 50/60 Hz. PSTX e dotato di un controllo trifasesoft start e stop tramite una rampa di tensione o di coppia. Ha un bypass integrato per una facile installazione e risparmio energetico. Un segnale RUN, TOR ed Event e disponibile dalle uscite rele in NO (stato normalmente aperto). PSTX ha funzioni come limite di corrente, kickstart, uscita analogica, EOL, riscaldamento motore e pulizia pompa. PSTX e inoltre dotato di jog, frenata, freno a fermo, diagnostica, avvio sequenza e modalita pompa antincendio/di emergenza come standard. Per interagire con PSTX,ha un display grafico completo staccabile con grado di protezione IP66 e 4x per esterni. Ci sono quattro modi per comunicare con PSTX. Puo essere fatto tramite ingressi cablati Start/Stop/Reset di guasto e tramite tre ingressi digitali programmabili. Un'altra opzione popolare e la comunicazione Fieldbus integrata Modbus RTU e incl. moduli ANYBUS opzionali con tutti i principali protocolli come ad esempio Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP e altri. Un altro modo per comunicare con PSTX e quello di utilizzare un adattatore esterno e una spina Fieldbus. PSTX e l'alternativa completa per qualsiasi applicazione di avviamento motore. E adatto per motori trifase di medie e grandi dimensioni con correnti nominali da 30...1250 A di collegamento in linea o 52...2160 A di collegamento a triangolo interno. Le applicazioni tipiche sono, ad esempio, pompe, ventole, compressori e nastri trasportatori.