ABB SPA - ABBPSTX1050-690-70 PSTX1050-690-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1050 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V
Funktion - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
7320500510452
Artikelnummer
ABBPSTX1050-690-70
Herstellernummer
PSTX1050-690-70
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
1050 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...250 V
Funktion:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
560 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
500 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
1000 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
1