ABB SPA - ABBPSR45-600-70 PSR45-600-70 avviatore graduale - PSR45-600-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7320500338346
Artikelnummer
ABBPSR45-600-70
Herstellernummer
PSR45-600-70
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Schutzart (NEMA):
1


