Startseite

ABB SPA - ABBPSR25-600-70 PSR25-600-70 avviatore graduale - PSR25-600-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSR25-600-70 PSR25-600-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500338285

Artikelnummer

ABBPSR25-600-70

Herstellernummer

PSR25-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Gli avviatori graduali ABB aumentano il ciclo di vita di un motore proteggendolo da sollecitazioni elettriche. Ottimizzano le correnti di avviamento che, con metodi di avviamento tradizionali, sottopongono il motore a forti sollecitazioni. Grazie a numerose caratteristiche di protezione integrate, il vostro motore è sicuro e in buone mani. Gli avviatori graduali ABB sono inoltre facili da installare e possono così ridurre tempi di montaggio e messa in servizio. L'avviatore graduale è una soluzione di avviamento completa e compatta, poiché include tutto ciò che serve, dal by-pass alla protezione da sovraccarico. Inoltre, grazie a numerose funzioni specifiche dell'applicazione, gli avviatori graduali ABB aumentano la produttività. Il controllo di coppia, la funzione di pulizia della pompa e molte altre funzioni consentono di realizzare molto più di un semplice avviamento graduale.