Startseite

ABB SPA - ABBPSHW5061 SEGR.F2A-3A E1.2 T7 3/4P O EST.500X600MM - PSHW5061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW5061 SEGR.F2A-3A E1.2 T7 3/4P O EST.500X600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 268.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 638.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797858

Artikelnummer

ABBPSHW5061

Herstellernummer

PSHW5061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

268.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

638.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E1.2 T7 3 4P O EST.500X600MM