Startseite

ABB SPA - ABBPSHW4071 SEGR.OR.F3B E1.2 3/4P V EST.400X700MM - PSHW4071

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW4071 SEGR.OR.F3B E1.2 3/4P V EST.400X700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 450 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646810403

Artikelnummer

ABBPSHW4071

Herstellernummer

PSHW4071

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

25 mm

Breite:

450 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.OR.F3B E1.2 3 4P V EST.400X700MM