ABB SPA - ABBPSHS8070 SEGR.ORIZ.POST. L=800MM P=700MM - PSHS8070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 700.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 719 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794963
Artikelnummer
ABBPSHS8070
Herstellernummer
PSHS8070
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
700.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
719 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


