Startseite

ABB SPA - ABBPSHS3600 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P3 L=600MM - PSHS3600

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS3600 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P3 L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 370 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Mit Kabeleinführung - nein

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646914750

Artikelnummer

ABBPSHS3600

Herstellernummer

PSHS3600

Hersteller

ABB

Höhe:

370 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

300 mm

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P3 L 600MM