Startseite

ABB SPA - ABBPSHS1904 RIPIANO ORIZZONTALE L=400MM - PSHS1904

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS1904 RIPIANO ORIZZONTALE L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 217 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 438.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793133

Artikelnummer

ABBPSHS1904

Herstellernummer

PSHS1904

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

217 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

438.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Ripiano orizzontale da utilizzare ogni volta che i kit interruttori hanno piastre distanti più di 38mm e sopra e sotto alla composizione dei kit (tetto e fondo). Per strutture con montante intermedio. L=400