Startseite

ABB SPA - ABBPSE142-600-70 PSE142-600-70 avviatore graduale - PSE142-600-70

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSE142-600-70 PSE142-600-70 avviatore graduale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 142 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500400685

Artikelnummer

ABBPSE142-600-70

Herstellernummer

PSE142-600-70

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

142 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

40 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

1

PSE è la prima gamma al mondo di avviatori graduali con controllo di coppia. Grazie a questa sua caratteristica, la gamma PSE è una scelta eccellente per le applicazioni di pompaggio nelle quali i colpi di ariete costituiscono spesso un grosso problema. Con la sua compattezza e le funzionalità avanzate, la gamma PSE è anche una soluzione altamente efficiente per altre applicazioni comuni come compressori e ventole. • Controllo di coppia: La funzione più importante quando si arrestano le pompe è il controllo di coppia. Poiché l’avviatore graduale PSE è ottimizzato per il controllo di pompe, questa caratteristica è indispensabile. • By-pass integrato per il risparmio energetico: L'utilizzo del by-pass dopo il raggiungimento della piena tensione riduce sensibilmente la perdita di potenza, consentendo così di risparmiare energia. Gli avviatori graduali della gamma PSE dispongono di by-pass integrato in tutte le taglie per offrire la soluzione di avviamento più compatta e ridurre la necessità di eseguire cablaggi in fase di installazione. • Circuiti stampati rivestiti: Tutti i circuiti stampati del nuovo avviatore graduale PSE hanno un rivestimento protettivo che garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili come impianti di scarico di acque reflue con presenza di gas e acidi corrosivi. • Protezione del motore: L'avviatore graduale PSE è dotato di protezione elettronica da sovraccarico integrata che impedisce il surriscaldamento del motore. La progettazione efficiente non richiede ulteriori dispositivi di protezione da sovraccarico e grazie a tempi di installazione ridotti e all'ottimizzazione dello spazio disponibile, si traduce di fatto in un risparmio economico. • Uscita analogica: I morsetti dell'uscita analogica possono essere collegati al misuratore di corrente analogico per visualizzare la corrente di impiego ed eliminare così la necessità di un trasformatore di corrente aggiuntivo. Il segnale di uscita analogico può anche essere utilizzato come ingresso analogico per un PLC. • Display e tastiera: L'avviatore graduale PSE viene configurato utilizzando la tastiera a quattro tasti e il display illuminato, che consentono un'impostazione rapida e semplice del dispositivo. Il display, durante il funzionamento, fornisce importanti informazioni sullo stato dell'apparecchio come la corrente e la tensione. • Tastiera esterna: L'avviatore graduale PSE può essere dotato di una tastiera esterna (opzionale) che semplifica la configurazione e il monitoraggio dell'unità senza aprire la porta dell'alloggiamento. La tastiera può anche essere utilizzata per copiare i parametri da un avviatore graduale all'altro.