ABB SPA - ABBPS3616BP Phasenschiene - PS3616BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779645027
Artikelnummer
ABBPS3616BP
Herstellernummer
PS3616BP
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
99 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA


