ABB SPA - ABBPS220125 PS2-2-0-125 Barre coll. 2x Mx165 - PS220125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Länge - 115 mm
Packung
10 ST
EAN
4013614502187
Artikelnummer
ABBPS220125
Herstellernummer
PS220125
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Länge:
115 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6.57142857142857
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
100 kA


