Startseite

ABB SPA - ABBPS21216BP PS 2/12/16 BP BARRETTA UL489 2P 12 MOD. - PS21216BP

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPS21216BP PS 2/12/16 BP BARRETTA UL489 2P 12 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779645003

Artikelnummer

ABBPS21216BP

Herstellernummer

PS21216BP

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

205 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

17.6 mm

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

PS 2 12 16 BP BARRETTA UL489 2P 12 MOD. DI COLLEGAMENTO