ABB SPA - ABBPS13165K PS1-3-1-65K barre coll. x 3 MS132K + 1 AUX - PS13165K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4013614562969
Artikelnummer
ABBPS13165K
Herstellernummer
PS13165K
Hersteller
ABB
La barra collettrice trifase PS1-3-1-65K consente un collegamento parallelo facile e veloce di 3 avviatori motore manuali MS132-K + 1 contatto ausiliario laterale senza bisogno di alcun attrezzo, semplicemente spingendo la barra collettrice nei terminali. Il blocco di alimentazione e integrato nella barra collettrice, ottimizzando la logistica e la pianificazione riducendo la quantita di parti necessarie. La corrente nominale e 65 A. Le barre collettrici PS1-K sono certificate per applicazioni UL Tipo E e Tipo F.