ABB SPA - ABBPRVS7061 SEGR.VERT.POST. H=700 L=300 (L STR=600 MI) - PRVS7061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 695 mm
Farbe - sonstige
Breite - 265.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646797117
Artikelnummer
ABBPRVS7061
Herstellernummer
PRVS7061
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
695 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
265.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


