Startseite

ABB SPA - ABBPRVS7040 SEGR.VERT.POST. H=700MM L=400MM SMI - PRVS7040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS7040 SEGR.VERT.POST. H=700MM L=400MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 698 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 402 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796318

Artikelnummer

ABBPRVS7040

Herstellernummer

PRVS7040

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

698 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

402 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 700MM L 400MM SMI