ABB SPA - ABBPRVS2081 SEGR.VERT.POST. H=200 L=400 (L STR=800 MI) - PRVS2081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 195 mm
Farbe - sonstige
Breite - 365.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646795519
Artikelnummer
ABBPRVS2081
Herstellernummer
PRVS2081
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
195 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
365.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


