Startseite

ABB SPA - ABBPRVS1062 SEG.VER.POS.H=1000L=300 USCITE(L ST=600MI) - PRVS1062

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS1062 SEG.VER.POS.H=1000L=300 USCITE(L ST=600MI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 995 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 265.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796172

Artikelnummer

ABBPRVS1062

Herstellernummer

PRVS1062

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

995 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

265.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 1000MM L 600MM MI