Startseite

ABB SPA - ABBPPVS2450 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=450MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPVS2450 SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 437.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 208.6 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792198

Artikelnummer

ABBPPVS2450

Herstellernummer

PPVS2450

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

437.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

208.6 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Nr. 2 chiusure laterali cella pretranciata, utilizzabile sia per interruttori orizzontali o verticali. Predisposta perl’alloggiamento delle chiusure laterali di cella in gomma. Per strutture con montante intermedio.