ABB SPA - ABBPPMF3040 PANNELLO 12X2 MODULI DIN H=300MM L=400MM - PPMF3040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646787279
Artikelnummer
ABBPPMF3040
Herstellernummer
PPMF3040
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
400 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


