Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1060 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=600MM - PPFM1060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1060 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 696 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646780775

Artikelnummer

ABBPPFM1060

Herstellernummer

PPFM1060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

696 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

696 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Codice Ordine: PPFM1060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo