Startseite

ABB SPA - ABBPPFB3560 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=600MM - PPFB3560

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB3560 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646817426

Artikelnummer

ABBPPFB3560

Herstellernummer

PPFB3560

Hersteller

ABB

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

350 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

600 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello cieco piano con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.